- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ラチェット モンキーレンチのおすすめ人気ランキング
ラチェット モンキーレンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新302件の「ラチェット モンキーレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットモンキー」、「ラチェット トルクレンチ」、「ラチェット式ワイドモンキーレンチ」などの商品も取り扱っております。
ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。
薄型で軽量のため作業も楽です。
ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂硬度HRC40~50ラチェット機構あり
スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。
口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。
薄型、軽量で作業性抜群です。
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。
強度はJIS級。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。材質特殊合金鋼
スーパーツールラチェット式ワイドモンキーレンチ
ラチェット機構で便利
薄型・軽量で作業性抜群
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。
コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。最大口開き(mm)28.6全長(mm)207トラスコ品番488-9720材質(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼質量(g)267ラチェット機構あり
1丁
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
SK11ラチェット式モンキレンチ
抜き差し不要の連続作業が可能です。ラチェット機構はレンチの抜き差しをする必要がなく連続作業が可能です。ラチェット機構が使えない場合は固定モードにすることで通常のモンキレンチとしての使用も可能です。
用途ボルト・ナットの締結作業。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:TPR仕上クロームメッキ
1本
¥3,498税込¥3,848
当日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。
30°回転角のラチェット機能付き
ボルトを損傷しないための形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンストラスコ品番207-5081全長(mm)154材質/仕上特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)132口開き(mm)10~13アズワン品番64-8322-75スパナ厚さ(mm)10
1本
¥8,298税込¥9,128
当日出荷
ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニールラチェット機構あり
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。
30°回転角のラチェット機能付き
ボルトを損傷しないための形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼
KOTOラチェットモンキーレンチ
六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。
サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。
ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。
全長(mm)260質量(g)470実用トルクJIS試験トルク以上開口幅(mm)最大34
1台
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
スーパーツールラチェット式ワイドモンキR
ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ナットの締付けや緩め作業。
SK11ギアワイドモンキレンチ
17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
1丁
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
最大開口(mm)32全長(mm)220質量(g)290
1個
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。
電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。
ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm)218最大口開き(mm)38
1本
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。
軽量でワイドタイプ、目盛付です。
メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右